Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bollé Schutzbrille Rush, PLATINUM, Scheibentönung: farblos, Material: PC-Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bollé Schutzbrille Rush, PLATINUM, Scheibentönung: farblos, Material: PC-Scheibe
Bollé Schutzbrille Rush, PLATINUM, Scheibentönung: farblos, Material: PC-Scheibe
Bollé Schutzbrille Rush, PLATINUM, Scheibentönung: farblos, Material: PC-Scheibe
Artikel-Nr.:
     158-BV41902
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     RUSHPPSI
EAN/GTIN:
     3660740007041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Bollé Schutzbrille Rush+, Platinum Bi-Material Rahmen PC und TPR rot/schwarz
bollé® Schutzbrille Rush+ Platinum

Die Rush+ zeichnet sich durch ihr sportliches Design aus.

  • extrem flexible Zwei Material Bügel
  • EN166 und EN170 zertifiziert
  • einstellbarer und rutschfester Nasensteg
  • kratzfest & beschlagfrei

Beschichtung: PLATINUM

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibentönung: klar

Gewicht: 26 g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166 | EN 170
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung
Farbe Rahmen:
rot | schwarz
Farbe Scheibe:
klar
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 7,78*
3 Tage
448
1
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 9,33*
1
€ 5,90*
ab € 5,58*
€ 9,44*
11 Tage
20
10
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 9,57*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
RUSHKITFS
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.