Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Lastarm orange RAL 2000 160 x 68,8 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Lastarm orange RAL 2000 160 x 68,8 x 10 cm
Stapler-Anbaugeräte Lastarm orange RAL 2000 160 x 68,8 x 10 cm
Stapler-Anbaugeräte Lastarm orange RAL 2000 160 x 68,8 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS5102
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-14-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Stapler-Anbaugeräte Lastarm LAT 25-1,0, 25 Grad Neigung, teleskopierbar
BAUER® Südlohn Lastarm

  • zur Vergrößerung der Gabelstapler-Reichweite
  • robuste Stahlkonstruktion
  • auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken

Typ LA 1600

  • starre Ausführung

Typ LAT 25

  • Neigung 25°
  • teleskopierbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
  • mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm

  • Größe: 160,0 x 68,8 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
160,00
Gewicht [kg]:
55
Höhe [cm]:
10,0
Länge [cm]:
160,00
Tiefe [cm]:
68,8
Produktart:
Lastarm
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
Ausstattung:
Teleskoparm
Tragfähigkeit [kg]:
1000
Material:
Stahl, lackiert
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Weitere Suchbegriffe: BAUER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,84*
€ 649,98*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,16*
€ 649,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,35*
€ 668,52*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,01*
€ 683,79*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 808,75*
€ 866,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,12*
€ 1.030,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,84*
€ 1.017,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,55*
€ 995,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,29*
€ 978,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,75*
€ 962,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 691,45*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-7
ab € 903,43*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-1
ab € 729,74*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-3
ab € 750,03*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-5
ab € 768,02*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-4
ab € 770,04*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-7
ab € 1.095,54*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-1
ab € 866,27*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-3
ab € 889,93*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-5
ab € 907,41*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-4
ab € 910,20*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-7
ab € 1.197,64*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-2
ab € 964,29*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-1
ab € 938,76*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-3
ab € 967,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.