| |
|
| Artikel-Nr.: 158-BH81427 Herst.-Nr.: 9753300 EAN/GTIN: 4031678036431 |
| | |
|
| | |
| Bode Einweg-Dosierpumpe Abgabemenge ca. 1,5-2,0 ml je Pumpenhub Sprühköpfe und DosierpumpenBODE Einweg-Dosierpumpen Weitere Informationen: | | Produktart: | Dosierpumpe | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | weiß | Abgabemenge [ml]: | 2 | geeignet für: | 350 ml Flaschen | 500 ml Flaschen | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpspender für Flaschen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender kunststoff 500ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Desinfektion Zubehör, BODE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,05* | € 1,88* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,29* | € 2,29* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,98* | € 3,71* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,43* | € 3,71* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 12,95* | ab € 2,20* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|