Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschloss ABUS, Vorhangschloss 70IB/45, Messingkörper, Maße 4,9x6,8x2,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschloss ABUS, Vorhangschloss 70IB/45, Messingkörper, Maße 4,9x6,8x2,8 cm
Sicherheitsschloss ABUS, Vorhangschloss 70IB/45, Messingkörper, Maße 4,9x6,8x2,8 cm
Artikel-Nr.:
     158-AW1502
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     271502
EAN/GTIN:
     4003318271502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Abus Vorhängeschloss 70IB/45 gekapselter Messing-Schlosskörper
ABUS Vorhangschloss 70IB

Massives Marine-Messingschloss mit Kusntoffummantelung zum Schutz empfindlicher Oberflächen

  • Körper aus massivem Messing, gekapselter Schlosskörper mit Schutzkappe und Drainagekanälen
  • Innenteile aus rostfreiem Material
  • Schlagzäher Kunststoffmantel
  • Gehärteter Stahlbügel
  • Präzisions-Stiftzylinder

Maße: 4,9 x 6,8 x 2,8 cm

Bügelmaße: 2,0 x 2,4 x 0,8 cm

Wahlweise auch in gleichschließender Ausführung lieferbar (Best.-Nr. AW1502G)


Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
8
Gesamthöhe [cm]:
6,8
Gewicht [g]:
130
Korpusbreite [cm]:
4,9
Lichte Bügelhöhe [cm]:
2,4
Lichte Bügelweite [cm]:
2
Tiefe [cm]:
2,8
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
2
Schließung:
verschiedenschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Edelstahl
Material Korpus:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Sicherheitsschloss ABUS, Vorhangschloss 70IB/45, Messingkörper, Maße 4, 9x6, 8x2, ABUS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 13,20*
€ 18,28*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 18,48*
1
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 19,50*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 14,64*
€ 20,48*
1
€ 4,95*
ab € 14,64*
€ 20,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 8,83*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.