Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille bollé, EN 166 Rahmen/Bügel:Metal/nickelfrei, Sichtscheibe: klar, kratzfest,flexible Nasenbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille bollé, EN 166 Rahmen/Bügel:Metal/nickelfrei, Sichtscheibe: klar, kratzfest,flexible Nasenbügel
Schutzbrille bollé, EN 166 Rahmen/Bügel:Metal/nickelfrei, Sichtscheibe: klar, kratzfest,flexible Nasenbügel
Schutzbrille bollé, EN 166 Rahmen/Bügel:Metal/nickelfrei, Sichtscheibe: klar, kratzfest,flexible Nasenbügel
Schutzbrille bollé, EN 166 Rahmen/Bügel:Metal/nickelfrei, Sichtscheibe: klar, kratzfest,flexible Nasenbügel
Artikel-Nr.:
     158-AS41950
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     SILPSI
EAN/GTIN:
     3660740002954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
bollé Schutzbrille SILIUM mit nickelfreiem Messingrahmen
bollé® Schutzbrille SILIUM

  • nickelfreier Messingrahmen
  • biegsame Flexbügel für angenehmen Tragekomfort
  • rutschfeste und einstellbare Nasenstegplättchen
  • rutschfeste Bügelenden
  • integrierter Seitenschutz
  • kratzfeste, beschlagfreie und antistatisch beschichtete Sichtscheibe
  • UV-Schutz
  • graue Scheibentönung bietet maximalen Schutz vor Sonnenstrahlung

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibentönung: farblos oder grau

Gewicht: 34 g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | antistatisch
Farbe Rahmen:
silber
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
bollé SAFETY
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
62
10
€ 5,99*
ab € 8,38*
€ 10,61*
1 Tag
639
10
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 11,98*
2 Tage
640
1
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 12,33*
1
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 12,38*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.