Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgehörschützer, EN 352-2, SNR-Wert: 24dB, federleicht, hoher Tragekomfort, nicht leitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bügelgehörschützer, EN 352-2, SNR-Wert: 24dB, federleicht, hoher Tragekomfort, nicht leitend
Bügelgehörschützer, EN 352-2, SNR-Wert: 24dB, federleicht, hoher Tragekomfort, nicht leitend
Artikel-Nr.:
     158-AS4125
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     EC01000 | 7000103729
EAN/GTIN:
     5015415101698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
3M EARcaps Bügelgehörschützer EC01000 Stöpsel sitzen oberflächlich im Gehörgang
3M™ E·A·Rcaps™

Bügelgehörschützer

die Gehörschutzstöpsel sitzen oberflächlich im Gehörgang und erzeugen somit kein unangenehmes Druckgefühl im Ohr bei optimaler Lärmdämpfung

  • SNR-Wert: 24 dB
  • kann durch den Bügel griffbereit am Hals getragen werden
  • angenehmer Tragekomfort
  • besonders leicht
  • erzeugt kein unangenehmes Druckgefühl
  • kein tiefes Eindringen in den Gehörgang
  • austauschbare Ohrstöpsel
  • ideal bei häufigem Auf- und Absetzen
  • sicherer Schutz bei geringer, aber schädlicher Lärmbelastung

Farbe: gelb/blau

Gewicht: ca. 7 g

Dämmwert: 24 dB


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
1
Norm:
EN 352-2
Produktart:
Bügelgehörschützer
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
blau | gelb
SNR-Wert [dB]:
24
Verwendbarkeit:
Einweg
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1462
1
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 3,48*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,12*
€ 4,30*
3
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 4,50*
1 Tag
13
1
€ 3,95*
ab € 2,93*
€ 4,52*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.