Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz EN 352-1, SNR-Wert: 27dB, gelb, extra breiter Kopfbügel, Zweipunkt-Aufhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kapselgehörschutz EN 352-1, SNR-Wert: 27dB, gelb, extra breiter Kopfbügel, Zweipunkt-Aufhängung
Kapselgehörschutz EN 352-1, SNR-Wert: 27dB, gelb, extra breiter Kopfbügel, Zweipunkt-Aufhängung
Artikel-Nr.:
     158-AS4122
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H510A | 7000039616
EAN/GTIN:
     7318640033221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygienesatz
Hygieneset Kapselgehörschutz
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
3M Peltor Optime I Kapselgehörschützer mit extra breitem Kopfbügel und stufenloser Höhenverstellung
3M™ PELTOR™ OPTIME™ I Kapselgehörschützer

Gehörschutzkapseln mit längenverstellbaren Bügeln zur Einstellung der optimalen Trageposition. In der Ausführung mit faltbarem Kopfbügeln ist der Gehörschutz besonders platzsparend und ideal für unterwegs

  • sehr schlankes Profil und geringes Gewicht
  • für mäßige Lärmbelastungen
  • Zweipunkt-Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl sorgt für niedrigen Anpressdruck und somit für mehr Komfort auch bei langen Tragezeiten
  • stufenlose Höhenverstellung zur Einstellung der optimalen Trageposition
  • breite, weiche Dichtungsringe, gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff
  • die Ausführung mit Nackenbügel ermöglicht optimale Kompatibilität mit anderer PSA
  • Hygieneset mit Ersatz-Dichtringen für einen hygienischen Austausch kann separat bestellt werden

Farbe: gelb

Gewicht: ca. 180 g


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
1
Norm:
352-1
Produktart:
Kapselgehörschützer
Produktkategorie:
Kapselgehörschutz
Farbe:
gelb
SNR-Wert [dB]:
27
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, 3m kapselgehörschutz snr27, hygieneset kapselgehörschutz, gehörschutzkapseln 3m, Kapselgehörschutz EN 352-1, SNR-Wert: 27dB, gelb, extra breiter Kopfbügel, 3M
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
97
1
€ 4,79*
ab € 11,84*
€ 14,89*
1
€ 4,00*
ab € 11,87*
€ 14,91*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 12,35*
€ 15,21*
1
€ 9,80*
ab € 12,83*
€ 15,75*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 20,90*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.