Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Serie Alpha Sensor-Seifenspender für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 01 - edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Air-Wolf Serie Alpha Sensor-Seifenspender für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 01 - edelstahl gebürstet
Air-Wolf Serie Alpha Sensor-Seifenspender für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 01 - edelstahl gebürstet
Air-Wolf Serie Alpha Sensor-Seifenspender für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 01 - edelstahl gebürstet
Air-Wolf Serie Alpha Sensor-Seifenspender für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 01 - edelstahl gebürstet
Air-Wolf Serie Alpha Sensor-Seifenspender für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar Version: 01 - edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     158-AM2005.01
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     60-148
EAN/GTIN:
     4045504601489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Air-Wolf Serie Alpha Sensor-Seifenspender für 800 ml Flüssigseife, frei befüllbar

Ausgewählte Version: 01 - edelstahl gebürstet

AIR-WOLF Sensor-Seifenspender Serie Alpha

Die Spenderserie Alpha verbindet formschönes Design mit höchster Funktionalität und maximaler Hygiene zum kleinen Preis. Vom Waschraum bis hin zur WC-Kabine deckt Alpha den gesamten Bedarf an Spendern und Abfallbehältern ab.

Gestalten Sie mit der Serie Alpha Ihren Waschraum individuell und zeitgemäß. Die Serie ist erhältlich in den Varianten schwarz, weiß und gebürstetem Edelstahl.

  • für 800 ml Flüssigseife
  • frei befüllbar
  • Dosiermenge ca. 1,3 ml/Hub
  • batteriebetrieben (6x AA 1,5 Volt Batterien, im Lieferumfang enthalten)
  • inkl. Schlüssel und Befestigungsmaterial zur Aufputzmontage
  • Gewicht: 1,85 kg

Maße (BxHxT): 11,7 x 26,4 x 10,3 cm


  • Version: 01 - edelstahl gebürstet
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,70
Höhe [cm]:
26,4
Tiefe [cm]:
10,3
Produktart:
Seifenspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
Edelstahl
Anzahl Batterien:
6
Batterietyp:
AA
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Sensorspender
Lieferung inkl.:
Batterien
Montageort:
Wand
Produktserie:
Alpha
Spendersystem:
frei befüllbar
Stromversorgung:
Batterien
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
11,70 × 26,4 × 10,3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 167,84*
€ 209,60*
€ 4,95*
ab € 167,27*
€ 209,60*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,58*
€ 248,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,39*
€ 244,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.