Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuh Anatomic Bau 560 S3, Größen: 36 - 50 Version: 49 - Größe: 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuh Anatomic Bau 560 S3, Größen: 36 - 50 Version: 49 - Größe: 49
Atlas Sicherheitsschuh Anatomic Bau 560 S3, Größen: 36 - 50 Version: 49 - Größe: 49
Artikel-Nr.:
     158-AD1210.49
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35700-S3-49
EAN/GTIN:
     4043692385327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuh Anatomic Bau 560 S3 Halbschuh mit SRC Rutschhemmung und Stahlkappe

Ausgewählte Version: 49 - Größe: 49

Atlas® Sicherheitsschuh Anatomic Bau 560 S3

Der Atlas® Anatomic Bau 560 ist ein idealer Sicherheitsschuh der Sicherheitsklasse S3 und beweist sich durch seine bequeme Passform.

  • mit Stahlkappe

  • metallfreier Durchtrittschutz

  • wasserdichtes Glattleder

  • feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter

  • Sohle unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase

  • Rutschhemmung: SRC

  • ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten

  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)


  • Version: 49 - Größe: 49
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
49
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 62,24*
€ 76,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,32*
€ 82,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 82,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,46*
€ 87,90*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 74,61*
€ 89,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,88*
€ 106,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,72*
€ 105,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,99*
€ 98,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,75*
€ 97,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,61*
€ 88,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.