Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuh Anatomic Bau 560 S3, Größen: 36 - 50 Version: 49 - Größe: 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuh Anatomic Bau 560 S3, Größen: 36 - 50 Version: 49 - Größe: 49
Atlas Sicherheitsschuh Anatomic Bau 560 S3, Größen: 36 - 50 Version: 49 - Größe: 49
Artikel-Nr.:
     894-AD1210.49
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35700-49
EAN/GTIN:
     4043692385327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuh Anatomic Bau 560 S3 Halbschuh mit SRC Rutschhemmung und Stahlkappe

Ausgewählte Version: 49 - Größe: 49

Atlas® Anatomic Bau 560 XP S3

Der Atlas® Anatomic Bau 540 ist ein idealer Sicherheitsschuh der Sicherheitsklasse S3 und beweist sich durch seine bequeme Passform

  • metallfreier Durchtrittschutz (XP®)
  • Überkappe
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • geeignet für DGUV 112-191
  • MPU® INNOFLEX System
  • Obermaterial: Waterproofleder

Größen: 36-50

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 49 - Größe: 49
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
49
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | rutschhemmend
Produktserie:
Anatomic Bau
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 62,13*
€ 76,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,13*
€ 82,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,37*
€ 82,24*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 80,84*
€ 87,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,85*
€ 87,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,15*
€ 90,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,81*
€ 89,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,09*
€ 83,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,17*
€ 81,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,13*
€ 73,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.