Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4000 S1 ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4000 S1 ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 40 - Größe: 40
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4000 S1 ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     158-AD1000.40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45700-S1-40
EAN/GTIN:
     4043692341934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4000 S1 ESD Halbschuh mit Aluminiumkappe und integrierter Klima-Zone

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

Atlas® Flash 4000 S1

  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • ESD-fähig
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
  • mit Aluminiumkappe (alu-tec­­®)
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für DGUV 112-191
  • MPU® INNOFLEX System

Material: Mesh-Obermaterial, Microfaser

Farbe: schwarz/blau/gelb

EN ISO 20345 S1 SRC


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Meshmaterial | Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau | gelb
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Produktserie:
Flash
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,22*
€ 80,85*
1
€ 4,90*
ab € 68,58*
€ 83,44*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,42*
€ 84,45*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,98*
€ 86,73*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 90,21*
€ 106,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,28*
€ 126,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,13*
€ 126,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,00*
€ 117,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,83*
€ 115,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,21*
€ 107,35
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 90,21* pro Schild)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
45700-41
ab € 66,18*
Sonstiges
Atlas
45700-42
ab € 66,43*
Sonstiges
Atlas
45700-43
ab € 66,69*
Sonstiges
Atlas
45700-44
ab € 66,40*
Sonstiges
Atlas
45700-45
ab € 65,98*
Sonstiges
Atlas
45700-46
ab € 66,44*
Sonstiges
Atlas
45700-47
ab € 66,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.