Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer Reifenbreite bis 5,5 cm, 6 Einstellplätze,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer Reifenbreite bis 5,5 cm, 6 Einstellplätze,
Fahrradständer Reifenbreite bis 5,5 cm, 6 Einstellplätze,
Fahrradständer Reifenbreite bis 5,5 cm, 6 Einstellplätze,
Fahrradständer Reifenbreite bis 5,5 cm, 6 Einstellplätze,
Fahrradständer Reifenbreite bis 5,5 cm, 6 Einstellplätze,
Fahrradständer Reifenbreite bis 5,5 cm, 6 Einstellplätze,
Fahrradständer Reifenbreite bis 5,5 cm, 6 Einstellplätze,
Fahrradständer Reifenbreite bis 5,5 cm, 6 Einstellplätze,
Fahrradständer Reifenbreite bis 5,5 cm, 6 Einstellplätze,
Artikel-Nr.:
     158-900.1277
Herst.-Nr.:
     105800018
EAN/GTIN:
     4250366514864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
WSM Fahrradständer Bügelparker Center 6 Einstellplätze zweiseitige Radeinstellung
WSM® Bügelparker Center Serie 4000

Optimierte Standsicherheit fürs Fahrrad. Schonend für Reifen und Felgen.

  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • robuste Stahlkonstruktion mit verschraubbaren robusten Bügeln aus Rundrohr
  • korrosionsgeschützt durch Verzinkung
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • Stellraumtiefe einseitige Radeinstellung: ca. 1,85 m
  • Stellraumtiefe zweiseitige Radeinstellung: ca. 3,20 m
  • auch für Mountainbikes geeignet, Bügelabstand für Reifenbreiten bis 5,5 cm, Radabstand 35,0 cm.
  • Lieferung mit Schrauben und Montageanleitung
  • bei mehr als 3 Einstellplätzen: Kombination aus 2er und 3er Bügelparker

Weitere Informationen:
Bügelabstand [cm]:
5,5
Gewicht [kg]:
23
Länge [cm]:
105,00
Radabstand [cm]:
35
Stellraumtiefe [cm]:
320
Produktart:
Bügelparker
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
6
Material:
Stahl
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,64*
€ 218,38*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,58*
€ 220,37*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,23*
€ 222,13*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 181,18*
€ 228,68*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 240,47*
€ 287,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,89*
€ 342,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,95*
€ 340,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,36*
€ 316,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,25*
€ 314,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.