Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzbrille SecureFit 400X Scheibentönung: farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Schutzbrille SecureFit 400X Scheibentönung: farblos
3M Schutzbrille SecureFit 400X Scheibentönung: farblos
3M Schutzbrille SecureFit 400X Scheibentönung: farblos
3M Schutzbrille SecureFit 400X Scheibentönung: farblos
Artikel-Nr.:
     158-3M4020
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF401XSGAF-BLU|7100185269
EAN/GTIN:
     4054596624016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
3M Schutzbrille SecureFit 400X mit integriertem Augenbrauenschutz und angenehm flexiblen Bügeln
3M™ Schutzbrille SecureFit™ 400X

mit integriertem Augenbrauenschutz und Bügeldruckverteilungs-Technologie. Die gleichmäßige Verteilung des Drucks der Bügel auf die Ohren führt zu einem messbar höheren Tragekomfort.

  • weiche einstellbare Nasenpads
  • Soft-Touch-Bügel-Inlays für mehr Komfort und besseren Halt
  • weiche und flexible Bügelenden
  • UV-Schutz schützt die Augen vor gefährlicher UV-Strahlung
  • beidseitig kratzfeste Sichtscheiben
  • Antibeschlag-Beschichtung auf der Innen- und Außenseite verhindert das Beschlagen der Gläser und bietet mehr Sicherheit durch ungehinderte Sicht
  • guter Seitenschutz

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibentönung: farblos, grau, selbsttönend und verspiegelt

Rahmenfarbe: schwarz/blau


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
UV-Schutz | Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung
Farbe Rahmen:
schwarz | blau
Farbe Scheibe:
farblos
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 8,60*
€ 10,20*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 9,23*
€ 10,72*
7 Tage
86
20
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 11,82*
2 Tage
90
6
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 12,03*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 14,07*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.