| |
|
| Artikel-Nr.: 158-3M0324 Herst.-Nr.: FHEITAF | 7000062781 EAN/GTIN: 4046719302192 |
| | |
|
| | |
| 3M Schutzbrille Fahrenheit FheitAF Vollsichtbrille mit indirekter Belüftung 3M™ Fahrenheit™ VollsichtbrilleModell FheitAF Dieses Modell ist speziell zum Tragen mit Korrektionsbrillen, Staubmasken oder Atemschutz-Halbmasken geeignet. Das breite Kopfband ist dank seines Schnallensystems und einer drehbaren Gürtelbefestigung einfach einstellbar. - Anti-Kratz- sowie Anti-Beschlag-Beschichtung
- indirekte Belüftung verhindert Beschlagen und Flüssigkeitseintritt
- spezielle, seitliche Rille, zum Tragen über Korrektionsbrillen
- aerodynamische Form mit zylindrischer Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht
- weicher, großer, kristallklarer PVC-Rahmen, der das Gesicht umschließt und sehr komfortabel sitzt
- verstellbares Kopfband aus Nylon-Gummiband
Scheibentönung: klar Scheibenmaterial: Polycarbonat Lieferung inkl. Mikrofaserbeutel, der für Schutz sorgt und mit dem die Scheibe bei Bedarf gereinigt werden kann. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Produktart: | Vollsichtbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | Farbe Rahmen: | blau | Farbe Scheibe: | farblos | Marke: | 3M | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 3M Vollsichtbrille Fahrenheit, indirekte Belüftung, Polycarbonatscheibe, 3M |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,99* | € 17,61* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 11,99* | € 17,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,01* | € 23,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|