Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauphin Bürostuhl Just evo Bandscheibensitz, ergonomischer Bürostuhl Version: 01 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauphin Bürostuhl Just evo Bandscheibensitz, ergonomischer Bürostuhl Version: 01 - schwarz
Dauphin Bürostuhl Just evo Bandscheibensitz, ergonomischer Bürostuhl Version: 01 - schwarz
Dauphin Bürostuhl Just evo Bandscheibensitz, ergonomischer Bürostuhl Version: 01 - schwarz
Dauphin Bürostuhl Just evo Bandscheibensitz, ergonomischer Bürostuhl Version: 01 - schwarz
Dauphin Bürostuhl Just evo Bandscheibensitz, ergonomischer Bürostuhl Version: 01 - schwarz
Dauphin Bürostuhl Just evo Bandscheibensitz, ergonomischer Bürostuhl Version: 01 - schwarz
Dauphin Bürostuhl Just evo Bandscheibensitz, ergonomischer Bürostuhl Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     158-1000701.01
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     4872A246 R75WGS 077.033
EAN/GTIN:
     4260749143307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Dauphin Bürostuhl Just evo Bandscheibensitz ergonomischer Bürostuhl mit Bandscheibensitz

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

Dauphin Bürostuhl Just evo Bandscheibensitz

Der Dauphin Bürostuhl Just evo Bandscheibensitz eignet sich für ein bequemes und schonendes Sitzen, bei dem zusätzlich die Bandscheibe entlastet wird.

  • ergonomischer Drehstuhl
  • komfortabel einstellbar auf eigene Sitzposition
  • stufenlos sitzhöhenverstellbar von 41 bis 53 cm

  • Neigung der Sitzfläche wählbar: 0° oder -4°

  • stabiles Kunststoff-Fußkreutz mit 72 cm Durchmesser

  • inkl. Armlehnen Höhen- und Breiten einstellbar

  • höhenverstellbare Rückenlehne (61-68 cm)

  • ergonomische Sitzpolsterung mit über 150.000 Scheuertouren

  • leicht bewegliche Doppellaufrollen

  • geeignet bis 150 KG


  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
15,9
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
schwarz | blau | rot
Ausstattung:
höhenverstellbare Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
150
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 366,61*
€ 442,96*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 365,89*
€ 442,96*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,96*
€ 527,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,80*
€ 520,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,07*
€ 491,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,22*
€ 476,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,89*
€ 435,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.