Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus LDPE, 120 Liter, ca. 700 x 1100 mm, 137 μ, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsack aus LDPE, 120 Liter, ca. 700 x 1100 mm, 137 μ, blau
Abfallsack aus LDPE, 120 Liter, ca. 700 x 1100 mm, 137 μ, blau
Artikel-Nr.:
     157-PEMS049B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Abfallsack aus LDPE, 120 Liter, ca.700 x 1100 mm, 137 μ, blau

120 Liter Abfallsack für maximale Beanspruchung

  • blau
  • aus LDPE
  • 120 Liter Fassungsvermögen
  • ca. 700 breit x 1100 mm hoch
  • 100 Stück pro Karton
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallbeutel, Mülltüte, Müllsack, Müllbeutel, Abfalltüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 41,76*
Ähnlich
Brosch
800.144
ab € 36,93*
Ähnlich
k.A.
90068
ab € 45,64*
Ähnlich
Deiss
99032
ab € 53,93*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.