Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 80, blau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Abfallsack aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 80, blau
Abfallsack aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 80, blau
Abfallsack aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 80, blau
Artikel-Nr.:
     157-PEMS015D
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025262102794
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Abfallsack aus LDPE, 120 Liter, 700 x 1100 mm, Typ 80, blau

120 Liter Abfallsack für starke Beanspruchung

  • blau
  • aus LDPE
  • 120 Liter Fassungsvermögen
  • gerollt
  • Typ 80/ ca. 60 μ
  • 700 breit x 1100 mm hoch
  • 10 Rollen á 25 Stück = 250 Stück pro Karton
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 60my blau, abfall-säcke 60 my, abfall-säcke blau 120l, Abfallbeutel, Mülltüte, Müllsack, Müllbeutel, Abfalltüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,45*
  
Preis gilt ab 20 Kartons
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,2018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 60,90*
€ 72,47
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 59,40*
€ 70,69
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 56,70*
€ 67,47
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 54,97*
€ 65,41
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 51,80*
€ 61,64
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 50,45*
€ 60,04
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brosch
701.244
ab € 28,74*
Ähnlich
Brosch
800.144
ab € 44,90*
Ähnlich
k.A.
90068
ab € 55,08*
Ähnlich
Deiss
99032
ab € 65,84*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,387*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.