Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus LDPE, 240 Liter, Kreuzboden, echte 60 µ, blau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Abfallsack aus LDPE, 240 Liter, Kreuzboden, echte 60 µ, blau
Abfallsack aus LDPE, 240 Liter, Kreuzboden, echte 60 µ, blau
Artikel-Nr.:
     157-PEMS020T
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Abfallsack aus LDPE, 240 Liter, Kreuzboden, echte 60 µ, blau

240 Liter Premium-Abfallsack für starke Beanspruchung und große Mengen Abfall

  • TOP-Qualität!!!
  • blau
  • aus LDPE
  • 240 Liter Fassungsvermögen
  • echte 60 µ Folienstärke!
  • Abmessunge: 650 mm breit x 550 mm lang x 1350 mm hoch
  • 100 Stück pro Karton
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 240l blau 60my, abfall-säcke 240 l, abfall-säcke 60 my, Abfallbeutel, Mülltüte, Müllsack, Müllbeutel, Abfalltüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,4535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 65,86*
€ 78,37
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 63,69*
€ 75,79
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 62,62*
€ 74,52
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 60,80*
€ 72,35
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 56,36*
€ 67,07
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 55,11*
€ 65,58
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 45,35*
€ 53,97
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
99032
ab € 53,84*
Ähnlich
Brosch
701.244
ab € 22,82*
Ähnlich
k.A.
ab € 41,47*
Ähnlich
Brosch
800.144
ab € 37,02*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.