| |
|
| Artikel-Nr.: 157-KT0433550 Herst.-Nr.: 681866 EAN/GTIN: 4025262117873 |
| |
|
| | |
| HDPE Folienmasker mit 16 mm Krepp-Klebeband, 33 m lang, 550 mm breit - ausfaltbare Abdeckfolie mit Feinkrepp-Klebeband
- Material: HDPE Folie
- Kleber: Naturkautschuk
- Länge: 33 m
- Breite: 550 mm
- Kreppband: 16 mm breit
- Folie schmiegt sich an den zu schützenden Untergrund
- Kreppband hinterlässt keine Rückstände
- einseitig klebend
- für Innenanwendungen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 55cm, abdeckband, Klebebänder, Feinkrepp Masker, Gewebe Masker, Gewebeband, Steinband, Folienmasker, Speziallklebebänder, Peka |
| | |
| |