Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 818 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, quergerillt, gelb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 818 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, quergerillt, gelb
Klebeband, 818 Kip PVC Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, quergerillt, gelb
Artikel-Nr.:
     157-KIP_818-15
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3818-15
EAN/GTIN:
     4013142818156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
Schutzband
pvc-klebeband gelb

Klebeband, PVC Schutzband, KIP 818, 33 m lang, 50 mm breit, gelb, quergerillt

Klebeband, quergerilltes PVC-Schutzband, Kip 818
EINSATZGEBIET
Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas. Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
  • Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich
  • quergerilltes PVC-Schutzband
  • aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie in Standard-Qualität
  • leichtes und gerades Abtrennen durch die quergerillte Oberfläche
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Farbe:
gelb
Oberfläche:
quergerillt
Weitere Suchbegriffe: schutzband, Klebebänder, Schutzbänder, PVC-Schutzbänder, Schutzfolien, Spezialklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3815-65
ab € 2,33*
Ähnlich
Kip
3818-13
ab € 1,42*
Ähnlich
Kip
3818-53
ab € 1,42*
Ähnlich
Kip
3818-55
ab € 2,32*
Ähnlich
Kip
3815-55
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.