Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzband, 813 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 1000 mm breit, 37 mµ, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Schutzband, 813 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 1000 mm breit, 37 mµ, blau
Schutzband, 813 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 1000 mm breit, 37 mµ, blau
Artikel-Nr.:
     157-KIP_813-32
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3813-32
EAN/GTIN:
     4013142813328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Schutzfolie, Kip 813, 100 m lang, 1.000 mm breit, 37 mµ, blau

Schutzfolie, Kip 813
EINSATZGEBIET
Zum Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten, u.a. Glasflächen, Stein-und Teppichböden sowie Treppen.
  • Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta)!
  • Einsatzdauer bis zu 10 Tage im Innen- und Außenbereich
  • selbst- und vollflächig klebende, widerstandsfähige LDPE-Folie
  • in blau/transparent und transparent
  • Basis-Qualität
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
100 m
Farbe:
blau
Stärke:
37 mµ
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband blau, abdeckband, kip abdeckband, Schutzfolien, Schutzbänder, Klebefolien, Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 52,52*
€ 62,50
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 51,67*
€ 61,49
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 47,82*
€ 56,91
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 46,15*
€ 54,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,14*
€ 52,53
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3813-12
ab € 44,25*
Ähnlich
Kip
3813-31
ab € 22,06*
Ähnlich
Kip
3813-11
ab € 22,22*
Ähnlich
Kip
3813-37
ab € 36,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.