Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 810 Kip Duoband, 25 m lang, 35 mm breit


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 810 Kip Duoband, 25 m lang, 35 mm breit
Klebeband, 810 Kip Duoband, 25 m lang, 35 mm breit
Artikel-Nr.:
     157-KIP_810-35
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3810-35
EAN/GTIN:
     4013142810358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Klebeband, Duoband, Kip 810, 25 m lang, 35 mm breit

Klebeband, Duoband, Kip 810
EINSATZGEBIET
Zum Anbringen von Abdeckmaterialien an Wänden, Fußböden, Fenstern, Fensterbänken, Türen, usw. Abkleben von Holz, Glas, bei Fassadenreinigung und Vollwärmeschutz.
  • Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
  • Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich
  • doppelseitig klebendes Band
  • aus einer Weich-PVC-Folie
  • Standard-Qualität
  • gute Klebkraft und gutes Haftvermögen
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, kip doppelklebeband, beidseitiges klebeband, doppelklebeband 25m, Klebebänder, Schutzbänder, Doubänder, PVC-Schutzbänder, Schutzfolien, Spezialklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 24.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3810-25
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.