Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 339 Kip PP-Packband, Standard-Qualität, 66 m lang, 50 mm breit, 28 mµ, braun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 339 Kip PP-Packband, Standard-Qualität, 66 m lang, 50 mm breit, 28 mµ, braun
Klebeband, 339 Kip PP-Packband, Standard-Qualität, 66 m lang, 50 mm breit, 28 mµ, braun
Artikel-Nr.:
     157-KIP_339-70
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     339-70
EAN/GTIN:
     4013142339705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Klebeband, PP-Packband, braun, Kip 339, Standard-Qualität, 66 m lang, 50 mm breit, 28 mµ

Klebeband, PP-Packband, Standard-Qualität, Kip 339
EINSATZGEBIET
Sicheres Verschliessen von leichten bis mittelschweren Kartonagen und zur Transportsicherung
  • aus einer glatten und anschmiegsamen PVC-Folie in Standard-Qualität
  • einseitig beschichtet
  • starke Klebkraft
  • reißfest und stabil
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Stärke:
28 mµ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband, pp-packband braun, Klebebänder, Packbänder, Paketbänder, Schutzbänder, Warnbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 108.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
339-42
ab € 2,35*
Ähnlich
Kip
339-45
ab € 4,73*
Ähnlich
Kip
339-20
ab € 2,90*
Ähnlich
Kip
339-00
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.