Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 339 Kip PP-Filamentband mit Glasfasern in Längsrichtung, 50 m lang, 25 mm breit


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 339 Kip PP-Filamentband mit Glasfasern in Längsrichtung, 50 m lang, 25 mm breit
Klebeband, 339 Kip PP-Filamentband mit Glasfasern in Längsrichtung, 50 m lang, 25 mm breit
Artikel-Nr.:
     157-KIP_339-42
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     339-42
EAN/GTIN:
     4013142339422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

Klebeband, PP-Filamentband mit Glasfasern in Längsrichtung, Kip 339, 50 m lang, 25 mm breit

Klebeband, PP-Filamentband mit Glasfasern in Längsrichtung, Kip 339
EINSATZGEBIET
Sicheres Verschliessen von schweren Kartonagen, Paletten und Gefahrengut sowie zur Transportsicherung
  • einseitig beschichtet
  • starke Klebkraft
  • reißfest und stabil
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filamentband 25 mm x 50m, pp-klebeband, pp-klebeband 50m, Klebebänder, Packbänder, Filamentbänder, Paketbänder, Schutzbänder, Warnbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
339-45
ab € 4,72*
Ähnlich
Kip
339-70
ab € 1,29*
Ähnlich
Kip
339-20
ab € 2,88*
Ähnlich
Kip
339-00
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.