Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispenser, 335 Kip Dispenser für Masker, Metallausführung für alle Masker, 120 mm breit


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Dispenser, 335 Kip Dispenser für Masker, Metallausführung für alle Masker, 120 mm breit
Dispenser, 335 Kip Dispenser für Masker, Metallausführung für alle Masker, 120 mm breit
Artikel-Nr.:
     157-KIP_335-50
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     335-50
EAN/GTIN:
     4013142335509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Dispenser für Masker, Metallausführung für alle Masker


EINSATZGEBIET
Schnelles, gerades Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen auf fast allen Untergründen im Innen- bzw. Außenbereich mit Kip Masker.
  • professionelles, speziell für Kip Masker entwickeltes Abrollgerät aus einem stabilem Alu-Gehäuse
  • geeignet für Masker 333 - 382 - 383 - 384 und 385
  • Abmessungen: 17,7 x 20,5 x 13,8 cm
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tapetenband kip, abdeckband, Dispenser, Abrollgerät, Handabroller, Masker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,19*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 171,62*
€ 204,23
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 171,22*
€ 203,75
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 158,98*
€ 189,19
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 151,85*
€ 180,70
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 138,19*
€ 164,45
pro Blatt
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
330-00
ab € 160,78*
Ähnlich
Kip
335-02
ab € 14,56*
Ähnlich
Kip
335-00
ab € 37,311*
Ähnlich
Kip
335-96
ab € 1,82*
Ähnlich
Kip
335-95
ab € 1,28*
Ähnlich
Kip
335-51
ab € 143,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.