Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Abdeckpapier, 331 Kip Abdeckpapier, 300 m lang, 375 mm breit, braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maler-Abdeckpapier, 331 Kip Abdeckpapier, 300 m lang, 375 mm breit, braun
Maler-Abdeckpapier, 331 Kip Abdeckpapier, 300 m lang, 375 mm breit, braun
Artikel-Nr.:
     157-KIP_331-38
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     331-38
EAN/GTIN:
     4013142331389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
abdeckpapier kip
abdeckpapier
abdeckpapier 300m

Abdeckpapier, KIP 331, 300 m lang, 375 mm breit, braun

Abdeckpapier, Kip 331
EINSATZGEBIET
Für sicheres Abdecken bei Maler- und Gipserarbeiten mit Hilfe von Abrollgerät 330-00.
  • hochwertiges, glattes Malerabdeckpapier
  • 50 g/m²
  • für Kip Abrollgerät 330-00
Weitere Informationen:
Breite:
375 mm
Länge:
300 m
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Maler-Abdeckpapier, Malerkrepp, Malerpapier, Masker, abdecken, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,80*
€ 24,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,47*
€ 24,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,65*
€ 22,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
331-28
ab € 10,97*
Ähnlich
Kip
336-15
ab € 1,73*
Ähnlich
Kip
336-23
ab € 2,59*
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,53*
Ähnlich
Kip
336-45
ab € 5,16*
Ähnlich
Kip
336-08
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.