Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Abdeckpapier, 336 Kip Abdeckpapier, 50 m lang, 75 mm breit, 50g/m²


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Maler-Abdeckpapier, 336 Kip Abdeckpapier, 50 m lang, 75 mm breit, 50g/m²
Maler-Abdeckpapier, 336 Kip Abdeckpapier, 50 m lang, 75 mm breit, 50g/m²
Artikel-Nr.:
     157-KIP_336-08
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     336-08
EAN/GTIN:
     4013142336087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
kip abdeckpapier 150mmx50m
abdeckpapier
abdeckpapier kip

Abdeckpapier, KIP 336, 50 m lang, 75 mm breit, 50g/m²

Abdeckpapier, Kip 336
EINSATZGEBIET
Für sicheres Abdecken bei Maler- und Gipserarbeiten mit Hilfe von Kip Ready-Masker.
  • hochwertiges, glattes Malerabdeckpapier
  • 50 g/m²
  • für Kip Ready-Masker 335-00
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
50 m
Gewicht:
50 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Maler-Abdeckpapier, Malerkrepp, Masker, abdecken, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
331-28
ab € 11,00*
Ähnlich
Kip
331-38
ab € 14,69*
Ähnlich
Kip
336-15
ab € 1,72*
Ähnlich
Kip
336-23
ab € 2,59*
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,54*
Ähnlich
Kip
336-45
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.