Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 322 Kip Folien-Mask mit 2 Klebekanten, 50 m lang, 500 mm breit


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 322 Kip Folien-Mask mit 2 Klebekanten, 50 m lang, 500 mm breit
Klebeband, 322 Kip Folien-Mask mit 2 Klebekanten, 50 m lang, 500 mm breit
Artikel-Nr.:
     157-KIP_322-50
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     322-50
EAN/GTIN:
     4013142322509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, Folien-Mask mit 2 Klebekanten Kip 322, 50 m lang, 500 mm breit

Spezial-Klebeband Folien-Mask mit 2 Klebekanten Kip 322
EINSATZGEBIET
Zum zeitsparenden Abkleben und Abdecken von Fenstern, Fensterbänken und ähnlichem in einem Arbeitsgang.
Für den Innen- und Außenbereich.
Umweltfreundliche, 50 mµ-starke LDPE-Folie
  • mit 2 Kleberändern
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, malerkrepp 50cm x 50m, abdeckband, abdeckband 50m, Klebebänder, Schutzbänder, Schutzfolien, Abdecken, Abkleben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 33,22*
€ 39,53
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 32,87*
€ 39,12
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 29,95*
€ 35,64
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 28,31*
€ 33,69
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
321-75
ab € 12,76*
Ähnlich
Kip
322-31
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.