Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 315 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, orange


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 315 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, orange
Klebeband, 315 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, orange
Artikel-Nr.:
     157-KIP_315-65
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     315-65
EAN/GTIN:
     4013142315655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
Schutzband
schutzband

Klebeband, PVC-Schutzband Kip 315, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, orange

Klebeband, PVC-Schutzband Kip 315, glatt
EINSATZGEBIET
Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas.

Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich.
glattes PVC-Schutzband.

  • aus einer sehr widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie
  • Premium-Qualität für den Profibereich
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Farbe:
orange
Oberfläche:
glatt
Weitere Suchbegriffe: Klebebänder, Schutzbänder, PVC-Schutzbänder, Schutzfolien, Spezialklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
310-25
ab € 4,57*
Ähnlich
Kip
315-59
ab € 8,60*
Ähnlich
Kip
315-53
ab € 2,58*
Ähnlich
Kip
315-13
ab € 2,58*
Ähnlich
Kip
315-15
ab € 4,31*
Ähnlich
Kip
315-25
ab € 4,29*
Ähnlich
Kip
315-55
ab € 4,33*
Ähnlich
Kip
315-57
ab € 6,46*
Ähnlich
Kip
318-54
ab € 12,61*
Ähnlich
Kip
318-53
ab € 1,92*
Ähnlich
Kip
318-55
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.