Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 304 Kip Feinkrepp, Standard-Qualität, 50 m lang, 48 mm breit, natur


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 304 Kip Feinkrepp, Standard-Qualität, 50 m lang, 48 mm breit, natur
Klebeband, 304 Kip Feinkrepp, Standard-Qualität, 50 m lang, 48 mm breit, natur
Artikel-Nr.:
     157-KIP_304-48
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     304-48
EAN/GTIN:
     4013142037236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband Feinkrepp Kip 304 Standard-Qualität, 50 m lang, 48 mm breit, natur

Klebeband Feinkrepp Kip 304 Standard- Qualität
EINSATZGEBIET
Für einfache und kurzfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich.

Standard-Kreppband

  • leicht gekrepptes Band mit guter Klebkraft und gutem Haftvermögen
  • Standard-Imprägnierung
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband 48mmx50m, abdeckband, abdeckband 50m, Klebebänder, Feinkreppbänder, Kreppbänder, Klebeband, Feinkreppband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,32*
€ 3,02*
3 Tage
1000
24
€ 6,99*
ab € 4,6118*
€ 5,8018*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Rolle
ab 60000 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 60,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
305-30
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.