Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 304 Kip Feinkrepp, Standard-Qualität, 50 m lang, 24 mm breit, natur


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 304 Kip Feinkrepp, Standard-Qualität, 50 m lang, 24 mm breit, natur
Klebeband, 304 Kip Feinkrepp, Standard-Qualität, 50 m lang, 24 mm breit, natur
Artikel-Nr.:
     157-KIP_304-24
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     304-24
EAN/GTIN:
     4013142037205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband Feinkrepp Kip 304 Standard-Qualität, 50 m lang, 24 mm breit, natur

Klebeband Feinkrepp Kip 304 Standard- Qualität
EINSATZGEBIET
Für einfache und kurzfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich.

Standard-Kreppband

  • leicht gekrepptes Band mit guter Klebkraft und gutem Haftvermögen
  • Standard-Imprägnierung
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Länge:
50 m
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, klebeband krepp 24mmx50m, abdeckband, abdeckband 50m, Klebebänder, Feinkreppbänder, Kreppbänder, Klebeband, Feinkreppband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
36
€ 5,50*
ab € 1,17*
€ 1,52*
3 Tage
1000
36
Frei Haus
ab € 41,0496*
€ 43,3796*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 54,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.