Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Katrin, Edelstahl, 25 Liter, H 460 x B 355 x T 170, 90075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter Katrin, Edelstahl, 25 Liter, H 460 x B 355 x T 170, 90075
Abfallbehälter Katrin, Edelstahl, 25 Liter, H 460 x B 355 x T 170, 90075
Montageanleitung Spender
Abfallbehälter Katrin, Edelstahl, 25 Liter, H 460 x B 355 x T 170, 90075
Artikel-Nr.:
     157-900771
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     900771
EAN/GTIN:
     6414300900771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

Abfallbehälter Katrin, Edelstahl, 24 Liter, H 460 x B 355 x T 170, 900771

Karin Edelstahl-Abfallbehälter, 25 Liter
  • praktischer und eleganter Spender aus Edelstahl
  • Sehr stabil, für ein breites Einsatzfeld
  • Edelstahl
  • Höhe: 460 mm
  • breite: 355 mm
  • Tiefe: 170 mm
  • VE: 1 Stück/VE
  • VE pro Palette: 56
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 25l, Abfallsammelbehälter, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllsammler, Abfallbox, Abfallkorb, Papierkorb, Abfallei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
€ 5,50*
ab € 148,58*
€ 194,56*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 191,49*
€ 268,23*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,79*
€ 230,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
900788
ab € 162,95*
Ähnlich
Katrin
4287
ab € 13,78*
Ähnlich
Metsä
993155
ab € 152,97*
Ähnlich
Fripa
2340012
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.