Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter - Katrin Hygiene Abfallbehälter 6 Liter, silber, 290 x 230 x 102 mm (H/B/T), Edelstahl


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Produktabbildung - Abfallbehälter - Katrin Hygiene Abfallbehälter 6 Liter, silber, 290 x 230 x 102 mm (H/B/T), Edelstahl
Produktabbildung - Abfallbehälter - Katrin Hygiene Abfallbehälter 6 Liter, silber, 290 x 230 x 102 mm (H/B/T), Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4157-993155
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     993155
EAN/GTIN:
     6414300993155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Abfallbehälter - Katrin Hygiene Abfallbehälter, silber, 290 x 230 x 102 mm (H/B/T), Edelstahl

Weitere Informationen:
Farbe:
stahl
Format:
290 x 230 x 102 cm
Stück/VE:
1 Abfallbehälter
VE/Palette:
96 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer silber, standard abfalleimer, Mülleimer, Abfalleimer, Müllkorb, Mülleimer Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,15*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 205,77*
€ 244,87
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 204,05*
€ 242,82
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 193,30*
€ 230,03
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 187,13*
€ 222,68
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 153,15*
€ 182,25
pro Behälter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
900788
ab € 162,87*
Ähnlich
Katrin
4287
ab € 13,79*
Ähnlich
Metsä
900771
ab € 147,81*
Ähnlich
Fripa
2340012
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.