Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter - Katrin Abfallbehälter 25 Liter, silber, 460 x 355 x 170 mm (H/B/T), Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Abfallbehälter - Katrin Abfallbehälter 25 Liter, silber, 460 x 355 x 170 mm (H/B/T), Edelstahl
Produktabbildung - Abfallbehälter - Katrin Abfallbehälter 25 Liter, silber, 460 x 355 x 170 mm (H/B/T), Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4157-900771
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     900771
EAN/GTIN:
     6414300900771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

Abfallbehälter - Katrin Abfallbehälter, silber, 460 x 355 x 170 mm (H/B/T), Edelstahl

Weitere Informationen:
Farbe:
stahl
Format:
460 x 355 x 170 cm
Stück/VE:
1 Abfallbehälter
VE/Palette:
24 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,71*
€ 195,27*
Lager 4157
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 191,14*
€ 269,31*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,86*
€ 315,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,83*
€ 274,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
900788
ab € 162,94*
Ähnlich
Katrin
4287
ab € 13,84*
Ähnlich
Metsä
993155
ab € 153,37*
Ähnlich
Fripa
2340012
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.