Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Augenspülstation QuickCheck, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-380034
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     380034
EAN/GTIN:
     4052677017092
Suchbegriffe:
Augenspülflaschenhalterung
Augenspülstation, leer
Wandhalterung für Augen- und Wunddu...
Wandhalterung für Augenspülflasche
  • Mit Sichtfenster (ermöglicht schnelle Sichtkontrolle auf Vollständigkeit und Unversehrtheit)
  • Für 2 WERO Augenspülflaschen P 8 oder A 8
Material: Stahlblech, weiß, RAL 9016
Abmessung: 35,5 x 26,5 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: augenspülstation leer, Augenspülung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
280048
ab € 63,09*
Zubehör
WERO
280029
ab € 53,16*
Zubehör
WERO
207003
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.