Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 156-280063 Herst.-Nr.: 280063 EAN/GTIN: 4052677997172 |
| |
|
| | |
| Augenspülflasche P5 ohne Wandhalter und Befestigungsmaterial Zur Sofort-Spülung des Auges bei chemischer Verunreinigung sowie Fremdpartikeln Die Eigenschaften im Überblick: - Physiologische Natriumhydrogenphosphatlösung, steril (500 ml)
- Augenspülflasche entspricht der DIN EN 15154-4 und EN 556-1
- Zur Sofort-Spülung bei Fremdpartikeln und chemischer Verunreinigung
- Spülung ohne Kraftaufwand möglich - kein Drücken nötig
- Die gepufferte Lösung neutralisiert Säure- und Laugenspritzer und normalisiert den pH-Wert des Auges
- Spüldauer ca. 1,5 Minuten
- Wartungsfrei und ca. 3 Jahre haltbar
Maße: Ø 7 cm x 24 cm gepufferte Lösung, steril Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Inhalt: | 500 ml | Eigenschaft: | ohne Wandhalterung |
|
| | |
| | | |
| |