Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 156-280044 Herst.-Nr.: 280044 EAN/GTIN: 4052677015401 |
| |
|
| | |
| WERO Augenspülflasche P 7, 200 ml, mit physiologisch gepufferter Phosphatlösung Zur Sofort-Spülung des Auges bei chemischer Verunreinigung („Taschenflasche“) - Entspricht der DIN EN 15 154-4
- Schonende Spülung aus 6-strahligem Duschkopf
- Ergonomisch geformter, gut einsehbarer Augenstützring für kontrollierte Spülung des Auges
Eigenschaften: - Physiologische Natriumhydrogenphosphatlösung, steril (200 ml)
- Augenspülflasche entspricht der DIN EN 15 154-4
- Die gepufferte Lösung neutralisiert Säure- und Laugenspritzer und normalisiert den pH-Wert des Auges
- Schonende Spülung aus 6-strahligem Duschkopf
- Ergonomisch geformter, gut einsehbarer Augenstützring für kontrollierte Spülung des Auges
- Flasche wird zum Spülen aufrecht gehalten, der Kopf des Verletzten nach vorne gebeugt
- Wartungsfrei und ca. 3 Jahre haltbar
- Abmessungen: H 17 x B 8 x T 3 cm
Augenverletzungen am Arbeitsplatz Augenverletzungen passieren in allen Arbeitsbereichen und jedes Unternehmen sollte darauf vorbereitet sein, mit einem Augenunfall am Arbeitsplatz konfrontiert zu werden. Denn wenn ein Mitarbeiter sich am Auge verletzt, kann im Zweifelsfall eine schwere Schädigung bzw. Sehverlust die Folge sein. Dies gilt besonders für Arbeitsplätze, an denen Reinigungsmittel, Hydrauliköle, Lösungsmittel, Säuren, Laugen oder andere aggressive Flüssigkeiten oder Stoffe eingesetzt werden. Auch in Arbeitsbereichen, bei denen Fremdkörper wie Späne, Staub oder Schmutzpartikel entstehen, ist immer die Gefahr von Augenverletzungen gegeben. Schnelles und reichliches Spülen verdünnt die Schadstoffe und schwemmt sie aus. Der schnelle Zugang zu einer Augenspülflasche sollte daher gegeben sein.
Denn: Bei Verletzungen am Auge entscheiden mit unter wenige Sekunden darüber, ob das Sehvermögen beeinträchtigt wird oder gar verloren geht! Achtung! Bei Splitterverletzungen sollte das Auge nicht gespült, sondern durch einen geeigneten Verband ruhig gestellt werden. Der Verletzte sollte schnellstmöglich einen Augenarzt aufsuchen. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Norm: | DIN EN 15 154-4 und EN 556-1 | Inhalt: | 250 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 156 | | | | | | € 5,70* | ab € 18,73* | € 26,81* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,45* | € 27,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 0,2 Liter (ab € 93,65* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 156 | | Versand: Lager 156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,70* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 156 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|