| |
|
| Artikel-Nr.: 156-20744010 Herst.-Nr.: 20744010 EAN/GTIN: 4052677060906 |
| |
|
| | |
| Erfrischende Waschlotion für Körper und Hände - Besonders geeignet für Büro, Verwaltung, Pflegeeinrichtungen sowie bei leichten Lager- und Verpackungstätigkeiten
- Gegen leichte bis mittlere Verschmutzungen
- Verwendbar für den ganzen Körper
- Auch zum Haarewaschen geeignet
- Frei von Lösemitteln, Reibekörpern und Silikon
- Enthält rückfettende Substanzen
- Für alle Hauttypen geeignet
- Besonders hautfreundlich
Milde Waschlotion mit erfrischendem Duft. Zur Entfernung von leichten bis mittleren Verschmutzungen, wie z. B. in Büro und Verwaltung, in Pflegeeinrichtungen sowie bei leichten Lager- und Verpackungstätigkeiten. Aufgrund der hautfreundlichen, rückfettenden Substanzen für alle Hauttypen geeignet und am ganzen Körper anwendbar. Ohne Lösemittel, Reibekörper und Silikon. Anwendung: Zur Händewaschung 1 – 2 ml unverdünnt auf die trockenen, verschmutzten Hände auftragen, gut verreiben bis sich der Schmutz löst. Mit Wasser weiterwaschen, aufschäumen. Gründlich nachwaschen und unter fließendem Wasser abspülen. Zur Körperwaschung 2 – 3 ml verwenden. Ingredients (INCI): AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, LAURYL GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SORBITOL, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERIN, GLYCOL DISTEARATE, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, BENZYL ALCOHOL, CITRIC ACID, PARFUM, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, CI 42090 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |