Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Erste Hilfe Tasche mit Füllung DIN 13157 Allround


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-206530
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     206530
EAN/GTIN:
     4052677008328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Inhalt gemäß DIN 13157 erweitert
Die neue WERO Erste Hilfe Tasche DIN 13157 Allround ist universell einsetzbar und optimal für unterwegs geeignet.

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Mit Tragegriff und gepolstertem Schultergurt
  • Optimal für unterwegs geeignet
  • Kompakt und platzsparend
  • Vielseitig nutzbare Staufächer
  • Einfache Handhabung
  • Robust und strapazierfähig
  • Formstabile Konstruktion
  • Mit Fronttasche für zusätzlichen Stauraum
Zusätzlich zur DIN 13157 enthalten:
  • Werofix® Schnellverband
  • Werotex® Selbstklebende Pflasterbinde
  • WERO FingerFriend, Finger-Schlauchverband
  • Weroplast® MasterTex Perfect Mix
  • Splitterpinzette
  • WERO Quick Aid Einmal-Notfallbeatmungshilfe
  • Werosalin® Wund- und Hautreinigungstuch
  • Weroplast® BlueMamba Schnellpflaster
  • Mullkompressen Wero8, 5 x 5 cm
  • Zusätzliche WERO Verbandpäckchen
Maße: B 30 x T 20 x H 8 cm
Material: Nylon 600D, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Norm:
DIN 13157
Inhalt:
1 Stück
Material:
Nylon 600D
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, fixierpflaster, Sanitätstasche, Tasche, DIN 13157
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
200113
ab € 33,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.