Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Erste Hilfe Tasche - Groß, leer mit Tragegriff und Schultergurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-200113
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     200113
EAN/GTIN:
     4052677007123
Suchbegriffe:
Erstehilfetasche leer
Erstehilfetasche ohne Füllung
Erstehilfetasche ohne Inhalt
erstehilfetasche leer
Die Eigenschaften im Überblick:
  • Mit Tragegriff und gepolstertem Schultergurt
  • Optimal für unterwegs geeignet
  • Kompakt und platzsparend
  • Vielseitig nutzbare Staufächer
  • Einfache Handhabung
  • Robust und strapazierfähig
  • Formstabile Konstruktion
  • Mit Fronttasche für zusätzlichen Stauraum
Maße: B 30 x T 20 x H 8 cm
Material: Nylon 600D, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Inhalt:
1 Stück
Material:
Nylon 600D
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Tasche, Erste-Hilfe-Tasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
207157
ab € 54,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.