Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-963.7323 Herst.-Nr.: 963.7323 EAN/GTIN: 4042146527641 |
| | |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- funkenfrei
- explosionsgeschützt
- korrosionsbeständig
- verschleißbeständig
- Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (A1): | 15 mm | Kopfhöhe (A2): | 10 mm | Außenmaß B1: | 38 mm | Außenmaß B2: | 48 mm | Funktions-Attribut 1: | funkenfrei | Gabelstellung: | 15° Gabelstellung | Gewicht [g]: | 410 g | Herstellernummer: | 963.7323 | Gesamtlänge L in mm: | 270 mm | Material1: | Aluminium-Bronze | Schlüsselweite: | 1" | Norm: | DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 | Profil1: | Flank Traction | Profil2: | Zollmaße | Schlüsselform: | Ring 15° gekröpft | Variantenartikel: | 963.7307 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ringmaulschlüssel (zoll) ks-tools, gabelringschlüssel (zoll), ratschenringmaulschlüssel abgewinkelt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 45,58* | € 59,10* | | | | | | 56 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,78* | € 67,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,73* | € 68,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,44* | € 68,46* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,29* | € 74,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|