Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Ringmaulschlüssel 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7323
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7323
EAN/GTIN:
     4042146527641
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
963.7307
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Profil2:
Zollmaße
Profil1:
Flank Traction
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Schlüsselweite:
1"
Material1:
Aluminium-Bronze
Gesamtlänge L in mm:
270 mm
Herstellernummer:
963.7323
Gewicht [g]:
410 g
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Außenmaß B2:
48 mm
Außenmaß B1:
38 mm
Kopfhöhe (A2):
10 mm
Kopfhöhe (A1):
15 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.