Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" 12-kant-Stecknuss, lang, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-917.1274
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.1274
EAN/GTIN:
     4042146358832
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • ideal zum Lösen und Festdrehen von Befestigungsmuttern, z.B. Vorder-, Hinterachs-Antriebswellen, am Radlager sowie am Getriebe- oder Differentialflansch
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage des Düsenhalters
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: BMW 1er (F20) / 3er (E36, E46, E90), Citroën Saxo / C2, Dacia Sandero, Ford Galaxy, Fiat Seicento, Mercedes A-Klasse (W168) / C-Klasse (W203) / E-Klasse (W211) / SL (W129) / W123 / W124 / W126 /W201, Opel Astra F / Astra G, Renault Scenic / Clio / Kangoo, Toyota Avensis / Picnic, Volkswagen Golf III / Golf IV / Lupo / Touareg / T5 etc.
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Außen12kant mm:
30.0 mm
Durchmesser D1:
41 mm
Durchmesser D2:
33 mm
Gewicht [g]:
333 g
Herstellernummer:
917.1274
Gesamtlänge L in mm:
82 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1
Profil1:
12-Kant
Tiefe T in mm:
33.0 mm
Variantenartikel:
917.1261
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz 1/2", 12-kant-steckschlüsseleinsatz ks-tools, 12 kant steckschlüsseleinsatz, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
409
€ 19,90*
ab € 6,88*
€ 9,96*
7 Tage
409
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 11,50*
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 12,41*
8 Tage
409
€ 5,99*
ab € 9,52*
€ 13,90*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 19,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.