Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" 12-kant-Stecknuss, lang, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-917.1274
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.1274
EAN/GTIN:
     4042146358832
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • ideal zum Lösen und Festdrehen von Befestigungsmuttern, z.B. Vorder-, Hinterachs-Antriebswellen, am Radlager sowie am Getriebe- oder Differentialflansch
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage des Düsenhalters
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: BMW 1er (F20) / 3er (E36, E46, E90), Citroën Saxo / C2, Dacia Sandero, Ford Galaxy, Fiat Seicento, Mercedes A-Klasse (W168) / C-Klasse (W203) / E-Klasse (W211) / SL (W129) / W123 / W124 / W126 /W201, Opel Astra F / Astra G, Renault Scenic / Clio / Kangoo, Toyota Avensis / Picnic, Volkswagen Golf III / Golf IV / Lupo / Touareg / T5 etc.
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Außen12kant mm:
30.0 mm
Durchmesser D1:
41 mm
Durchmesser D2:
33 mm
Gewicht [g]:
333 g
Herstellernummer:
917.1274
Gesamtlänge L in mm:
82 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1
Profil1:
12-Kant
Tiefe T in mm:
33.0 mm
Variantenartikel:
917.1261
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.