Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-913.3911 Herst.-Nr.: 913.3911 EAN/GTIN: 4042146176818 |
| |
|
| | |
| - 12-kant
- mit Innenvierkant
- für Handbetätigung
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/8" | Außen12kant mm: | 11 mm | Gewicht [g]: | 40 g | Herstellernummer: | 913.3911 | Gesamtlänge L in mm: | 36.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | Profil1: | 12-Kant | Tiefe T in mm: | 17.0 mm | Variantenartikel: | 913.3910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckmaulschlüssel, Einsteckgabelschlüssel, Einsteckmaulschlüssel, Maul-Einsteckwerkzeug, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, netzadapter, Automobilwerkzeuge, Gabelschlüssel, Gearplus, KFZ, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 3,79* | € 5,66* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,37* | € 6,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 4,77* | € 7,01* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,57* | € 7,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,36* | € 7,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|