Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-913.1944 Herst.-Nr.: 913.1944 EAN/GTIN: 4042146627013 |
| |
|
| | |
| - zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen
- für Handbetätigung
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 170 g | Herstellernummer: | 913.1944 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Profilgrösse in mm: | 27 mm | Variantenartikel: | 913.1941 | Vierkantaufnahme in Zoll: | 1/2 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteck Maulschlüssel, Aufsteckmaulschlüssel, Einsteckgabelschlüssel, Einsteckmaulschlüssel, Maul-Einsteckwerkzeug, Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), maulringschlüssel (zoll) 1/2, gabelringschlüssel (zoll), ringmaulschlüssel (zoll) ks-tools |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 13,96* | € 19,45* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,11* | € 22,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,40* | € 23,04* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,54* | € 25,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,52* | € 26,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|