Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-913.1943 Herst.-Nr.: 913.1943 EAN/GTIN: 4042146627006 |
| |
|
| | |
| - zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen
- für Handbetätigung
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 160 g | Herstellernummer: | 913.1943 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Profilgrösse in mm: | 24 mm | Variantenartikel: | 913.1941 | Vierkantaufnahme in Zoll: | 3/8 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteck Maulschlüssel, Aufsteckmaulschlüssel, Einsteckgabelschlüssel, Einsteckmaulschlüssel, Maul-Einsteckwerkzeug, Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), ringmaulschlüssel (zoll) ks-tools, gabelringschlüssel (zoll), aufsteck maulschlüssel 24mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 7,88* | € 11,16* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,09* | € 12,83* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,54* | € 13,79* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,00* | € 14,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,03* | € 15,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|