Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-913.1323 Herst.-Nr.: 913.1323 EAN/GTIN: 4042146625934 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- mit Innenvierkant
- zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen
- für Handbetätigung
- schlanke Ausführung
- für schwer zugängliche Bereiche
- brüniert
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 75 g | Herstellernummer: | 913.1323 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Material2: | brüniert | Profil1: | 6-Kant | Profilgrösse in mm: | 19 mm | Variantenartikel: | 913.1301 | Vierkantaufnahme in Zoll: | 3/8 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckmaulschlüssel, Einsteckgabelschlüssel, Einsteckmaulschlüssel, Maul-Einsteckwerkzeug, Hahnenfuß, Hahnenfußschlüssel, Krähenfuß, Krähenfußschlüssel, Sechskant-Einsteck-Maulschlüssel, hahnenfuß 3/8, sechskant einsteck maulschlüssel, hahnenfuß 19mm, Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 6,66* | € 9,51* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,66* | € 10,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,02* | € 11,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,23* | € 13,26* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,71* | € 14,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|