Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-907.2172 Herst.-Nr.: 907.2172 EAN/GTIN: 4042146141915 |
| |
|
| | |
| - für Rechts- und Linkshänder
- inklusive 15 Trapezklingen
- mit 0,5 mm starker Trapezklinge
- mit Schnellverschluss
- Metallausführung
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | mit Trapezklinge | Gewicht [g]: | 120 g | Handgriff: | Metallgriff | Herstellernummer: | 907.2172 | Klingenstärke S in mm: | 0.5 mm | Material1: | Metall | Teile im Satz: | 2 -tlg. | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/NYt5GJAC2X4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universal messer, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 9,79* | € 13,83* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,29* | € 15,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,41* | € 16,55* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,19* | € 17,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,24* | € 21,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|