Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappmesser mit Gürteltragekette, 97mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2173
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2173
EAN/GTIN:
     4042146141922
Suchbegriffe:
Klappmesser
Universal-Messer
Universalmesser
universalmesser ks tools
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
mit Trapezklinge
Gewicht [g]:
60 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
907.2173
Klingenstärke S in mm:
0.5 mm
Gesamtlänge L in mm:
97.0 mm
Material1:
Metall
Weitere Suchbegriffe: universal messer, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.